Supape on-off și supapă de pornire ușoară Festo MS12-DE-G-V24

MS On-off valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS12-DE-G-V24
Rubix:d769053
Producator:541498
EAN:4052568179700
brand logo

rezumat tehnic

Debitul volumului42000 l/min
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS12-DE-G-V24 FESTO - FESTO 541498 SOFT START VALVE MS12-DE-G-V24


soft-start valve MS12-DE-G-V24 To slowly pressurise and exhaust pneumatic equipment Exhaust-Air function=throttleable, Type of actuation=electrical, Assembly Position=Any, Manual override=(* detenting, * Pushing), Design structure=Piston seat

Informații tehnice


atribute
Debitul volumului42000 l/min
Tensiune, min.110 V
Tensiune, max.110 V
  • Disponibil – Data livrării la cerere