Aer condiționat - accesoriu Festo MS4-FRM-1/4
MS4-FRM Branching Module
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS4-FRM-1/4
Rubix:d769463
Producator:529555
EAN:4052568047399
Documente
Detalii produs : MS4-FRM-1/4 FESTO - FESTO 529555 BRANCHING MODULE MS4-FRM-1/4
Branching Module MS4-FRM-1/4 Direction of flow: from left to right. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 14 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=4600 l/min, Standard nominal flow rate outlet at top=1500 l/min
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 75x50x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 216,81 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere