Regulator de presiune Festo MS4-LR-1/4-D5-AS-Z

MS4-LR Pressure regulating valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS4-LR-1/4-D5-AS-Z
Rubix:d769444
Producator:529416
EAN:4052568085056
MS4-LR-1/4-D5-AS-Z Pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.1 bar
Presiune maximă a serviciului4 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS4-LR-1/4-D5-AS-Z FESTO - FESTO 529416 PRESSURE REGULATOR MS4-LR-1/4-D5-AS-Z


Pressure regulator MS4-LR-1/4-D5-AS-Z 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from right to left. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate255,25 g
Presiune de funcționare min.0.1 bar
Presiune maximă a serviciului4 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere