Regulator de presiune Festo MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z

MS4-LR Pressure regulating valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
Rubix:d768367
Producator:529481
EAN:4052568085278
MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z Pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.3 bar
Presiune maximă a serviciului7 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z FESTO - FESTO 529481 PRESSURE REGULATOR MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z


Pressure regulator MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z For manifold assembly, angled outlet block with QS push-in connector, 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, P2 Connection at front. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate306 g
Presiune de funcționare min.0.3 bar
Presiune maximă a serviciului7 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere