Referințe
Festo:MS4-LOE-1/4-R
Rubix:d769377
Producator:529411
EAN:4052568085025

Documente
Detalii produs : MS4-LOE-1/4-R FESTO - FESTO 529411 LUBRICATOR MS4-LOE-1/4-R
Lubricator MS4-LOE-1/4-R Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=proportional standard mist lubricator, Max. oil capacity=30 cm3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 177x55x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 311,2 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 2200 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere