Aer condiționat - accesoriu Festo MS6-FRM-1/2-I
MS6 branching module
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-FRM-1/2-I
Rubix:d769872
Producator:536969
EAN:4052568087920
Documente
Detalii produs : MS6-FRM-1/2-I FESTO - FESTO 536969 BRANCHING MODULE MS6-FRM-1/2-I
Branching Module MS6-FRM-1/2-I With integrated non-return function, direction of flow: from left to right Assembly Position=Any, Design structure=(* Branching Module, * With non-return function), Operating pressure=0 - 20 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=6000 l/min, Standard nominal flow rate outlet at top=3100 l/min
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere