Filtru de aer comprimat Festo MS6-LFM-1/4-BRM-DA
MS6-LFM filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-LFM-1/4-BRM-DA
Rubix:d769824
Producator:536833
EAN:4052568171995
Documente
Detalii produs : MS6-LFM-1/4-BRM-DA FESTO - FESTO 536833 FINE FILTER MS6-LFM-1/4-BRM-DA
Fine Filter MS6-LFM-1/4-BRM-DA 1 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, with differential pressure indicator, direction of flow from left to right. Series=MS, Size=6, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 1 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere