Unitate de tratare a aerului Festo MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
MS6-LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
Rubix:d769526
Producator:529185
EAN:4052568163679

Documente
Detalii produs : MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z FESTO - FESTO 529185 FILTER REGULATOR MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z 12 bar maximum output pressure, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1060 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.8 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
| Debitul volumului | 4000 l/min |
| Dimensiunea designului | 62 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | g1/2 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere