Unitate de tratare a aerului Festo MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS

MS6-LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Rubix:d769363
Producator:529206
EAN:4052568163808
MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS FESTO - FESTO 529206 FILTER REGULATOR MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS


Filter regulator MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)400x80x100 mm
Logistic Greutate1091 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Debitul volumului2200 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 1g 1/4
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere