Regulator de presiune Festo MS6-LRP-3/8-D2-A8

MS6-LR Pressure regulating valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS6-LRP-3/8-D2-A8
Rubix:d768333
Producator:538012
EAN:4052568175115
MS6-LRP-3/8-D2-A8 Precision pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.05 bar
Presiune maximă a serviciului0.7 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS6-LRP-3/8-D2-A8 FESTO - FESTO 538012 PRECISION PRESSURE REGULATOR MS6-LRP-3/8-D2-A8


Precision pressure regulator MS6-LRP-3/8-D2-A8 indirectly controlled regulators, working pressure up to 0.7 bar. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1034 g
Presiune de funcționare min.0.05 bar
Presiune maximă a serviciului0.7 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere