Referințe
Festo:MS6-LOE-1/4-U
Rubix:d766902
Producator:529781
EAN:4052568164287

Documente
Detalii produs : MS6-LOE-1/4-U FESTO - FESTO 529781 LUBRICATOR MS6-LOE-1/4-U
Lubricator MS6-LOE-1/4-U Metal bowl, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=proportional standard mist lubricator, Max. oil capacity=80 cm3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 881,8 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 2500 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere