Aer condiționat - accesoriu Festo MS6-AGC

MS6 sub-base

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS6-AGC
Rubix:d769682
Producator:526081
EAN:4052568083489
MS6-AGC Sub-base-SET

Documente

Detalii produs : MS6-AGC FESTO - FESTO 526081 SUB-BASE-SET MS6-AGC


Sub-base-SET MS6-AGC From the MS series, with G thread. Size=6, Series=MS, Corrosion resistance classification CRC=2, Medium temperature=-10 - 60 °C, Product weight=300 g

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate286 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere