Referințe
Festo:MS6-AGD
Rubix:d766197
Producator:526082
EAN:4052568005191
Documente
Detalii produs : MS6-AGD FESTO - FESTO 526082 SUB-BASE-SET MS6-AGD
Sub-base-SET MS6-AGD From the MS series, with G thread. Size=6, Series=MS, Corrosion resistance classification CRC=2, Medium temperature=-10 - 60 °C, Product weight=300 g
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x30x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 277,23 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere