Filtru de aer comprimat Festo MS9-LFM-G-AUM-HF-DA
MS9-LFM Filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS9-LFM-G-AUM-HF-DA
Rubix:d767107
Producator:564052
EAN:4052568211349
Documente
Detalii produs : MS9-LFM-G-AUM-HF-DA FESTO - FESTO 564052 MICRO FILTER
Micro Filter MS9-LFM-G-AUM-HF-DA 0.01 µm Filter, metal bowl guard, high flow rate, manual Condensate drain, with differential pressure indicator, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | ohne '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere