Referințe
Riegler:K 33
Rubix:d540828
Producator:100613
EAN:4047322133258



Detalii produs : K 33 RIEGLER - K 33 RIEGLER
multifix Ball valve 3/2 ways G 1/2 BG 2 lockable, with ventilating b. . With T-handle, 90° rotatable, lockable, with ventilation bore.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 799 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 11000 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
