Referințe
Riegler:V 11
Rubix:d543154
Producator:100630
EAN:4047322166485



Detalii produs : V 11 RIEGLER - V 11 RIEGLER
multifix Check valve G 1/4 add. 4 outlets G 1/8. Spring-loaded seat valve.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 319 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 700 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
