Unitate de tratare a aerului Riegler FRL 34 M-SR
Multifix Maintenance Unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FRL 34 M-SR
Rubix:d545006
Producator:100594
EAN:4047322132176



Detalii produs : FRL 34 M-SR RIEGLER - FRL 34 M-SR RIEGLER
Maintenance unit 3-piece multifix G 3/4 BG 2 0.5-10 bar metal cont. & sighting t. 3-piece maintenance units consisting of a pressure-independent, reversible diaphragm pressure regulator with secondary bleed, a centrifugal separator and a proportional lubricator.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2966 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 3000 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
