Referințe
Riegler:CL 34 S
Rubix:d549850
Producator:100574
EAN:4047322125444



Detalii produs : CL 34 S RIEGLER - CL 34 S RIEGLER
multifix Maintenance unit 2 parts G 3/4 BG 2 0.5-10 bar protection cage w/ Mano. 2-part maintenance units consisting of a pre-pressure-independent, re-controllable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation in conjunction with a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1829 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
