Unitate de tratare a aerului Riegler C 06 M
multifix Mini Filter Controller
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:C 06 M
Rubix:d541104
Producator:100356
EAN:4047322123952



Detalii produs : C 06 M RIEGLER - C 06 M RIEGLER
multifix mini filter controller G 1/4 BG 0 0.5-10 bar w. Press. Reg. Pre-pressure-independent, reversible diaphragm pressure regulator with secondary bleeding in combination with a centrifugal separator. Pressure setting can be fixed by locking the handwheel.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 428 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1100 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
