Referințe
Riegler:F 06 M
Rubix:d538358
Producator:100366
EAN:4047322130622



Detalii produs : F 06 M RIEGLER - F 06 M RIEGLER
multifix-mini Filter G 1/4 BG 0 metal container . Centrifugal separator with sintered filter element.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 328 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1000 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
