Referințe
Riegler:L 12 S
Rubix:d537861
Producator:100557
EAN:4047322155724



Detalii produs : L 12 S RIEGLER - L 12 S RIEGLER
Multifix Mist Lubricator G 1/4BG 1m. PC container & Protection cage. Proportional lubricator, filling oil under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 367 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 1900 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
