Referințe
Riegler:S 11-1
Rubix:d543352
Producator:100617
EAN:4047322165174



Detalii produs : S 11-1 RIEGLER - S 11-1 RIEGLER
Multifix switching valve 3/2 G 1/4 BG 1 24 VAC/50 Hz. Compressed air systems or parts of systems can be switched on or off using an electrical signal. / When switching off, the system is simultaneously vented.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 456 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 900 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
