Unitate de tratare a aerului Riegler S 11-4

Multifix Switching Valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:S 11-4
Rubix:d542365
Producator:100620
EAN:4047322165297
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : S 11-4 RIEGLER - S 11-4 RIEGLER


Multifix switching valve 3/2 G 1/4 BG 1 24 VAC/50 Hz. Compressed air systems or parts of systems can be switched on or off using an electrical signal. / When switching off, the system is simultaneously vented.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate418 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Debitul volumului900 l/min
Dimensiunea designului1
  • Disponibil – Data livrării la cerere