Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSLV3-G1/8-8

Multiple Distributor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSLV3-G1/8-8
Rubix:d763426
Producator:186236
EAN:4052568040406
QSLV3-G1/8-8 Multiple distributor

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSLV3-G1/8-8 FESTO - FESTO 186236 MULTIPLE DISTRIBUTOR QSLV3-G1/8-8


Multiple Distributor QSLV3-G1/8-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x10x10 mm
Logistic Greutate57 g
Conexiunea 1g 1/8
Conexiunea 28
  • Disponibil – Data livrării la cerere