Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSYTF-G1/2-12

Multiple Distributor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSYTF-G1/2-12
Rubix:d763345
Producator:186216
EAN:4052568040208
QSYTF-G1/2-12 Multiple distributor

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSYTF-G1/2-12 FESTO - FESTO 186216 MULTIPLE DISTRIBUTOR QSYTF-G1/2-12


Multiple Distributor QSYTF-G1/2-12 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate126,3 g
Conexiunea 1g 1/2
Conexiunea 212
  • Disponibil – Data livrării la cerere