Referințe
Tsubaki:MZEU70-K E1
Rubix:d490305
Producator:5090007001
EAN:8718472216912




Documente
Detalii produs : MZEU70 E1 FLANGE SET TSUBAKI - TSUBAKI 5090007001 MZEU 70 E1 FLANGE SET
Tsubaki MZEU series clutch is European style model, prelubricated with a special grease and requires no lubrication maintenance. Ideal for general applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4374 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 234 mm |
| Lățime | 134 mm |
| Serie | mzeu |
| Greutate | 4374 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 134 mm |
| Auth. cuplu | 4210 N.m |
| Standard | ISO R773;DIN 6885.1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere