Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-G3-V1-RRF
Narrow Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-G3-V1-RRF
Rubix:d1232956

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-G3-V1-RRF INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-G3-V1-RRF
Corrosion-resistant design possible, four row linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 83.3 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
