Referințe
Optibelt:SPA1632XHR
Rubix:d446221
Producator:SPA 16327700_XH

Detalii produs : SPA1632XHR OPTIBELT - SPA1632XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1632 mm |
| Lungimea interioară | 1587 mm |
| Lungimea exterioară | 1650 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
