Referințe
Optibelt:SPB1700XHR
Rubix:d432715
Producator:SPB 17007700_XH

Detalii produs : SPB1700XHR OPTIBELT - SPB1700XHR OPTIBELT
Narrow V-belts DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1700 mm |
| Lungimea interioară | 1640 mm |
| Lungimea exterioară | 1722 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
