• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T
    5. Accesorii pentru aparate electrice portabile
    6. P/T - Alte accesorii

    P/T - Alte accesorii Facom V.352FSAV16B

    Needle holder 3 mm V.352FSAV16B

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:V.352FSAV16B
    Rubix:d1338130
    EAN:3148518099851
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Comb for 3 mm needles: V.352FSAV16B

    Aplicații

    For pneumatic needle feeder V.352F

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932451355 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49324513554932312435 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49323124354932316243 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49323162432608628348 REXROTH - 2608628348 REXROTHHI-VIST MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE HI-VIST4932478262 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49324782621937M-09 BETA - P/T - OTHER ACCESSORY BETA TOOLS 1937M-094932451732 - 4932451732 DALTA INGUSTA SDS-PLUS 180 MM MILWAUKEEJ18-U32 MILWAUKEE - PLUMBING TOOLS - ACCESSORY / SPARE PART MILWAUKEE J18-U324933479540 MILWAUKEE - TOOL COMPOSITION MILWAUKEE 493347954048906115 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 489061154932492675 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 49324926754932343745 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932343745P/T - Alte accesorii Facom JLS-MEDIUM14932273484 - 4932273484 PANZE DIN CARBURA DE TUNGSTEN 82MM 2 BUCATI MILWAUKEE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut