Rulment axial combinat cu role cu ace/bile INA NX35-Z-XL
Needle roller/axial ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:NX35-Z-XL
Rubix:101097
Producator:0507792300000
EAN:4012802702972

Detalii produs : NX35-Z-XL INA - INA RULMENT NX 35 Z
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, single direction axial component, for grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 160 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | un scut metalic |
| Serie | nx..-z-xl |
| Limitați viteza | 3700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 41500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27500 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 32500 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 12400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere