Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR17-Z-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:NKXR17-Z-A
INA:NKXR17-Z-XL
Rubix:187616
Producator:0507917700000
EAN:4012802632118
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKXR 17-Z-XL INA - INA RULMENT NKXR 17-Z-XL


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Puncte forte

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x26x26 mm
Logistic Greutate54 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime25 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr13500 N
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienkxr..-z-xl
Viteza de referință5500 rpm
Limitați viteza12000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r15000 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a33500 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca16000 N
Focăun scut metalic
  • Disponibil – Data livrării la cerere