Rulment axial cu role radiale INA ZARF50140-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZARF50140-TV-A
Rubix:d336086
Producator:0016831790000
EAN:4012802078282
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime82 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ZARF50140-TV-A INA - INA ZARF50140-TV-A NEEDLE ROLLER/AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ZAR


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF, double direction, for screw mounting

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4086 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime82 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr46500 N
Seriezarf..-tv
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r103000 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a480000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca172000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere