Rulment cu ace INA NK16/20-XL

Needle roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NK16/20-XL
Rubix:d336260
Producator:0507534790000
EAN:4012802971989
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior16 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK16/20-XL INA - INA NK16/20-XL NEEDLE ROLLER BEARINGS NK LIGHT SERIES


Needle roller bearings NK, light series

Puncte forte

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x24x24 mm
Logistic Greutate27 g
Diametrul interior16 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime20 mm
Serienk..-xl
Viteza de referință14000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r18800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16300 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere