Rulment cu ace NTN NA4914R

NTN - Needle Roller Bearing - NA4914R

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NA4914R
Rubix:263897
EAN:4547359113365
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA4914R - NTN RULMENT NA 4914R


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x100x30 mm
Logistic Greutate802 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime30 mm
Seriena4900
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r156000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr85500 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere