Referințe
NTN:1R50X55X35
Rubix:174887
EAN:4547359252842

Documente
Detalii produs : 1R50X55X35 NTN - NTN INEL 1R50X55X35
Needle roller bearing with inner race
Inner race NTN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 55x55x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 129 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Serie | ir |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere