Referințe
SKF:NK 73/35
Rubix:d1304992
Producator:14237
EAN:7316570225648

Detalii produs : NK 73/35 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING SKF NK 73/35
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x90x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 428 g |
| Diametrul interior | 73 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Serie | nk |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 163000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 73700 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere