Referințe
INA:NKI90/26-XL
Rubix:d338565
Producator:0507628850000
EAN:4012802702002

Detalii produs : NKI90/26-XL INA - INA NKI90/26-XL NEEDLE ROLLER BEARINGS NKI LIGHT SERIES
Needle roller bearings NKI, light series
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 778 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Viteza de referință | 3050 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 146000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 86000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere