Referințe
INA:NKI25/20-F-XL
Rubix:d1234317
Producator:0001973860000
EAN:4012802059106

Detalii produs : NKI25/20-F-XL INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA NKI25/20-F-XL
Needle roller bearing NKI..-F-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | nki..-f-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 34000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24700 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere