Referințe
INA:NKI45/35-TV-IS1-XL
Rubix:d1240526
Producator:0521090620000

Detalii produs : NKI45/35-TV-IS1-XL INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA NKI45/35-TV-IS1-XL
Needle roller bearing with edges and inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 305 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Serie | nki |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
