Referințe
INA:NKI100/40
Rubix:d1228167
Producator:0000073580000

Documente
Detalii produs : NKI100/40 INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA NKI100/40
Needle roller bearing with edges and inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Serie | nki |
| Viteza de referință | 2600 rpm |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 290000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 143000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
