Referințe
INA:NA4910-XL-C2
Rubix:d1240127
Producator:0506219980020

Detalii produs : NA4910-XL-C2 INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA NA4910-XL-C2
Puncte forte
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 274 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Serie | na49 |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
