Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 0609

Needle Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:HK 0609
Rubix:120053
Producator:8596
EAN:7316570989366
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior10 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HK 0609 SKF - SKF RULMENT HK 0609


Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.

Puncte forte

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)9x10x10 mm
Logistic Greutate2,2 g
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior10 mm
Lățime9 mm
Seriehk
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință20000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2810 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere