Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 60X65X20

SKF Needle Ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:K 60X65X20
Rubix:252199
Producator:10360
EAN:7316577126917
SKF NEEDLE CAGE K 60X65X20

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K 60X65X20 SKF - SKF COLIVIE CU ACE K 60X65X20


Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x65x65 mm
Logistic Greutate51 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime20 mm
Seriek
Cușcăoțel
Viteza de referință7000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r72 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28.1 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere