Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN K35X40X26ZW
NTN - Needle Roller Bearing - K35X40X26ZW
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:K35X40X26ZW
Rubix:d414010
EAN:4547359093711

Documente
Detalii produs : K35X40X26ZW NTN - NTN K35X40X26ZW NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cage assembly, steel cage, double-row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x40x25,8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 48 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 44000 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
