Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 3018 RS
Needle Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:HK 3018 RS
Rubix:d1271545
EAN:7316577712127

Detalii produs : HK 3018 RS SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF HK 3018 RS
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
