Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 2526
Needle Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:HK 2526
Rubix:237748
Producator:8685
EAN:7316577114310

Detalii produs : HK 2526 SKF - SKF RULMENT HK 2526
Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x32x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 43 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 9500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 45000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24200 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere