Referințe
SKF:RNA 4924
Rubix:d739584
Producator:21336
EAN:7316577115812

Detalii produs : RNA 4924 SKF - SKF NEEDLE ROLLER BEARING RNA 4924
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 45x165x165 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1860 g |
| Diametrul interior | 135 mm |
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Serie | rna |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 3000 rpm |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 405 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 176 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere