Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 3512/W64
Needle Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:HK 3512/W64
Rubix:d1266573
Producator:131365
EAN:7316571560038

Detalii produs : HK 3512/W64 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF HK 3512/W64
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
