Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 2216.2RS
Needle Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:HK 2216.2RS
Rubix:d1258144
EAN:7316570967418

Detalii produs : HK 2216.2RS SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF HK 2216.2RS
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
